Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PREMIER 85024 Mini malerulleramme 6-1/2 tommers burløs | AF9DBL 29UT20

PREMIER 85024 Mini malerulleramme 6-1/2 tommers burløs

På lager
Vare: AF9DBL Modell: 85024Kryssreferanse: 29UT20
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniramlerulle
HandleUniversal gjenget
HåndteringsmaterialePlast
Total lengde24 "
MalingstypeAlle
PlatingChrome
Rullelengde6-1 / 2 "
SkaftmaterialeStål
Wank Størrelse1 / 4 "
StilBurløs

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326908575

Produktvarianter

ProduktModellLurTotal lengdeoverflaterPris
PREMIER 72514 Mini Paint Roller Frame 6-1/2 In | AC7LQL 38M519 725141 / 4 "14 "Glatt92NOK
PREMIER 85012 Mini malerulleramme 12 tommers lengde | AE9PYH 6LFH0 85012-12 "-44NOK
PREMIER 85014 Mini malerulleramme 14 tommers lengde | AE9PYJ 6LFH1 85014-14 "-52NOK
PREMIER 84012 Mini malerulleramme 4 tommers burløs | AF9DBE 29UT14 840123 / 8 "12 "Alle59NOK
PREMIER 53821 Mini malerulleramme 6-1/2 tommers burløs | AF9DBF 29UT15 53821-12 "Glatt93NOK
PREMIER 53841 Mini Paint Roller Frame 4 Tommers Cageless | AF9DBH 29UT17 53841-12 "Glatt70NOK
PREMIER 711 Mini malerulleramme, 4 tommers rullelengde, 12 tommers totallengde, minirulleramme | CT7XVT 54JM23 711---55NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PREMIER 85024 Mini malerulleramme 6-1/2 tommers burløs
73NOK / enhet