Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PREMIER 412-IMP malerullramme 4 tommers lengde | AE9PYN 6LFH5

PREMIER 412-IMP malerullramme 4 tommers lengde

På lager
Vare: AE9PYN Modell: 412-IMPKryssref: 6LFH5
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalerulleramme
HandleUniversal gjenget
HåndteringsmaterialePlast
Total lengde12 "
MalingstypeAlle malinger
PlatingChrome
Rullelengde4"
SkaftmaterialeStål
Wank Størrelse1 / 4 "
StilCage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode7326908575
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandleHåndteringsmaterialeTotal lengdeMalingstypeSkaftmaterialeStilPris
PREMIER 7IF-IMP malerullramme 7 x 13-1/2 tommer | AB7XQW 24K668 7IF-IMPGjenget av plastPlast13.5 "AlleStål5-trådsbur76NOK
PREMIER 712-IMP Lakkerullramme 7 x 12-1 / 2 tommer | AB7XQX 24K669 712-IMPGjenget av plastPlast12.5 "AlleStål5-trådsbur60NOK
PREMIER 14-18ADJ Malerulleramme Justerbar | AB7XRN 24K685 14-18 ADJ--8"AlleAluminum-470NOK
PREMIER 9JF malerullramme 9 tommers bur | AB8WBJ 29UT76 9JFUniversal gjengetPlast14 "AlleStålCage116NOK
PREMIER 769 Lakkerullramme 9 tommers bur | AB8WBK 29UT78 769Universal gjengetWood14 "AlleStålCage141NOK
PREMIER 9IF1000 Malerulleramme 9 tommers lengde | AF6QLN 20AT05 9IF1000-Plast15 "AlleStål-179NOK
PREMIER 912-IMP malerullramme 9 tommers bur | AF9DDE 29UT70 912-IMPUniversal gjengetPlast12.5 "AlleStålCage58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PREMIER 412-IMP malerullramme 4 tommers lengde
46NOK / enhet