PRESISJON FL5108 689 Felgbolt, utgang kun 5100 -serien | AG4YGM 35GR84

PRECISION FL5108 689 Felglåsboltutgang Kun 5100-serien

På lager
Vare: AG4YGM Modell: FL5108 689Kryssreferanse: 35GR84

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRim
ADA-kompatibelIkke ADA-kompatibel
DørhåndteringIkke-håndet
DørhøydeOpptil 120 "
DørbreddeOpptil 48 "
FinishAluminum
BrannklassifisertJa
Passer til stilbredde4.125 "
For dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Klasse1
YtelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.985
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8302416045

Produktdetaljer:

    • Avslutt enhetstype (Avslutt enhet)
    • Undermerke: RELIANT

Produktvarianter

ProduktModellPris
PRESISJON FL5103 689 Felgfeste Bolt Aluminium Kun utgang | AG4YGL 35GR83 FL5103 6895 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION FL5108 689 Felglåsboltutgang Kun 5100-serien
6 299 NOK / enhet