Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Mesh Grip 3/4 inch Npt | AE8FZC 6D116

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Mesh Grip 3/4 Inch Npt

På lager
Vare: AE8FZC Modell: 073031209Kryssreferanse: 6D116
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
641NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område0.54 til 0.73 tommer
LedningsgrepetypeStøvtett
Væsketett / støvtettStøvtett
Mann Kvinnemann
MaterialeGalvanisert stål
Lengde på masken (in.)6-1 / 2 "
NPT-størrelse3/4 tommer
Handelsstørrelse3 / 4 "
typenIsolert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8547200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsstørrelsePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Mesh Grip 1 inch Npt | AE8FZD 6D117 0730312101"787NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 tomme Npt | AE8FZE 6D118 0730312111.25 "901NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 073031212 Mesh Grip 1 1/2 tomme Npt | AE8FZF 6D119 0730312121.5 "1 331 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 inch Npt | AE8FZG 6D120 0730312132"1 554 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Mesh Grip 3/4 Inch Npt
641NOK / enhet