Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 073031212 Mesh Grip 1 1/2 tomme Npt | AE8FZF 6D119

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031212 Mesh Grip 1 1/2 Inch Npt

På lager
Vare: AE8FZF Modell: 073031212Kryssreferanse: 6D119

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 331 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område1.25 til 1.50 tommer
LedningsgrepetypeStøvtett
Væsketett / støvtettStøvtett
Mann Kvinnemann
MaterialeGalvanisert stål
Lengde på masken (in.)11-3 / 4 "
NPT-størrelse1-1 / 2 tommer
Handelsstørrelse1.5 "
typenIsolert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8547200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsstørrelsePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Mesh Grip 3/4 inch Npt | AE8FZC 6D116 0730312093 / 4 "641NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Mesh Grip 1 inch Npt | AE8FZD 6D117 0730312101"787NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 tomme Npt | AE8FZE 6D118 0730312111.25 "901NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 inch Npt | AE8FZG 6D120 0730312132"1 554 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031212 Mesh Grip 1 1/2 Inch Npt
1 331 NOK / enhet