Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 tomme Npt | AE8FZE 6D118

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 Inch Npt

På lager
Vare: AE8FZE Modell: 073031211Kryssreferanse: 6D118
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
901NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område0.97 til 1.25 tommer
LedningsgrepetypeStøvtett
Væsketett / støvtettStøvtett
Mann Kvinnemann
MaterialeGalvanisert stål
Lengde på masken (in.)9"
NPT-størrelse1-1 / 4 tommer
Handelsstørrelse1.25 "
typenIsolert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8547200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Hubbell Wiring Device-Kellems 073031211 mesh-grep er designet for å gi sikker kabelhåndtering og strekkavlastning for elektriske ledningsinstallasjoner. Dette mesh-grepet brukes ofte i applikasjoner der kabler eller ledninger må forankres og støttes sikkert, for eksempel i industrielle omgivelser, kommersielle bygninger og utendørsinstallasjoner.

Egenskaper:

  • Hubbell Wiring Device-Kellems 073031211 mesh-grep har en aluminiumskrage for forbedret grepstyrke, noe som reduserer risikoen for glidning eller svikt under belastning.
  • Dette Hubbell Wiring Device-Kellems-grepet kan romme kabelstørrelser fra 0.97 til 1.25 tommer og har strekkavlastningsdesign av mesh-type.
  • Den har utvendig strekkavlastning laget av galvanisert stål, som gir høy styrke og korrosjonsbestandighet.
  • Dette mesh-grepet rett orientering for enkel kabeltilkobling og justering.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre Apollo sommerfuglventiler?

A. Ja, kunder som leter etter andre Apollo-spjeldventiler kan se nærmere på Apollo WD145-serien, 4ANLF-serien og 4ALF-serien sommerfuglventiler i henhold til deres krav.

Produktvarianter

ProduktModellHandelsstørrelsePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Mesh Grip 3/4 inch Npt | AE8FZC 6D116 0730312093 / 4 "641NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Mesh Grip 1 inch Npt | AE8FZD 6D117 0730312101"787NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 073031212 Mesh Grip 1 1/2 tomme Npt | AE8FZF 6D119 0730312121.5 "1 331 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 inch Npt | AE8FZG 6D120 0730312132"1 554 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 Inch Npt
901NOK / enhet