PRESISJON 3R0FL2208LBR4908ARHRB630 Mindre bunnstang, 1 3/4 tommer til 2 1/4 tommer dør tykk, 30 tommer til 48 tommer, brannklassifisert | CT7XHQ 455V22

PRECISION 3R0FL2208LBR4908ARHRB630 Mindre bunnstang, 1 3/4 tommer til 2 1/4 tommer dør tykk, 30 tommer til 48 tommer, brannklassifisert

På lager
Vare: CT7XHQ Model: 3R0FL2208LBR4908ARHRB630Kryssreferanse: 455V22

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.0375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellDørbreddeBrannklassifisertSakPris
PRESISJON FL2201 630 3X7 Vertikal stangutgang kun 36 tommers brannklassifisert | AG4YFP 35GR63 FL2201 630 3X736 "JaVertikal stang21 015 NOK
PRESISJON FL2201 630 4X7 vertikal stangutgang kun 48 tommers brannklassifisert | AG4YFQ 35GR64 FL2201 630 4X748 "JaVertikal stang22 455 NOK
PRESISJON FL2203 630 3X7 Vertikal Rod Exit Device 36In.Fire Rated | AG4YFR 35GR65 FL2203 630 3X736 "JaVertikal stang22 455 NOK
PRESISJON FL2203 630 4X7 Vertikal Rod Exit Device 48In.Fire Rated | AG4YFT 35GR66 FL2203 630 4X748 "JaVertikal stang21 005 NOK
PRESISJON 2201 630 4X7 Vertikal stangutgang Kun 48Tommer. | AG4YFV 35GR68 2201 630X448 "NeiVertikal stang19 457 NOK
PRESISJON 2203 630 3X7 Vertikal Rod Exit Device 36In. | AG4YFW 35GR69 2203 630X336 "NeiVertikal stang16 857 NOK
PRESISJON 2203 630 4X7 Vertical Rod Exit Device 48In. | AG4YFX 35GR70 2203 630X448 "NeiVertikal stang19 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION 3R0FL2208LBR4908ARHRB630 Mindre bunnstang, 1 3/4 tommer til 2 1/4 tommer dør tykk, 30 tommer til 48 tommer, brannklassifisert
23 698 NOK / enhet