Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION COILS SP102912N Heat Coil 450cfm 2.8gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8 | AE3VTU 5GEP3

PRECISION COILS SP102912N Varmespiral 450cfm 2.8gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8

På lager
Vare: AE3VTU Modell: SP102912NKryssreferanse: 5GEP3
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
8 086 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmebatteri
Luftstrøm450 cfm
Husmateriale16 ga. Galvanisert stål
TilkoblingstypeMPT kobber
Flytekapasitet2.8 gpm
Antall matinger1
Antall rader2
Total kapasitet27.2 mbh
RørmaterialeKobber
Tube Utenfor Dia.5 / 8 "
Tykkelse på rørvegg0.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.67
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode7322900045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lufttrykkfall (0.2 psi)
    • Foringsdybde (6 ")
    • Foringshøyde (9-1 / 8 ")
    • Foringslengde (12-3 / 8 ")
    • Kabinett (glid og kjør)
    • Spoler per bank (1)
    • Angi tørr pære (55 grader F)
    • Ansiktsareal (0.75 kvm)
    • Finhøyde (9 ")
    • Finlengde (12 ")
    • Finmateriale (aluminium)
    • Fin tykkelse (0.006 ")
    • Fin Type (Sinus)
    • Finner per tomme (10)
    • Væsketype (varmt vann)
    • Etterlater tørr pære (110.8 grader F)
    • Forsynings- og returtilkobling (3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømPris
PRESISION COILS SP101612N Heat Coil 375cfm 0.9gpm 6 x 6-1/8 x 12-3/8 | AE3VTL 5GEN6 SP101612N375 cfm5 495 NOK
PRECISION COILS SP101912N Heat Coil 450cfm 1.3gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8 | AE3VTM 5GEN7 SP101912N450 cfm5 706 NOK
PRECISION COILS SP1011212N Heat Coil 600cfm 1.8gpm 6 x 12-1/8 x 12-3/8 | AE3VTN 5GEN8 SP1011212N600 cfm6 055 NOK
PRECISION COILS SP1011224N Heat Coil 1200cfm 3.9gpm 6 x 12-1/8 x 24-3/8 | AE3VTP 5GEN9 SP1011224N1200 cfm7 315 NOK
PRESISJONSKOLER SP1011524N Varmespiral 1500cfm 5.0gpm 6 x 15-1/8 x 24-3/8 | AE3VTQ 5GEP0 SP1011524N1500 cfm7 805 NOK
PRESISION COILS SP1011824N Heat Coil 1800cfm 5.7gpm 6 x 18-1/8 x 24-3/8 | AE3VTR 5GEP1 SP1011824N1800 cfm8 365 NOK
PRECISION COILS SP102612N Heat Coil 375cfm 2.0gpm 6 x 6-1/8 x 12-3/8 | AE3VTT 5GEP2 SP102612N375 cfm7 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION COILS SP102912N Varmespiral 450cfm 2.8gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8
8 086 NOK / enhet