Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA MDHX09T308 Diamantfreseinnsats, 3/8 tommers innskrevet sirkel, 1/32 tommers hjørneradius | CV2PTH 444Y01

WIDIA MDHX09T308 Diamantfreseinnsats, 3/8 tomme innskrevet sirkel, 1/32 tomme hjørneradius

På lager
Vare: CV2PTH Modell: MDHX09T308Kryssref: 444Y01

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA XDET16M5PDFRALP Diamantfreseinnsats, 0.30 mm hjørneradius | CV2PQR 274MA3 XDET16M5PDFRALP376NOK
WIDIA CPNT09T308 Diamantfreseinnsats, 0.3810 tommer innskrevet sirkel, 0.0300 tommers hjørneradius | CV2PQT 444R15 CPNT09T308123NOK
WIDIA XDET16M504FRALP Diamantfreseinnsats, 0.40 mm hjørneradius | CV2PQU 274MA4 XDET16M504FRALP305NOK
WIDIA CCGT4305AL WU10HT Diamantfreseinnsats, 1/2 tomme innskrevet sirkel, 0.0080 tommers hjørneradius | CV2PQV 785WM8 CCGT4305AL WU10HT245NOK
WIDIA CPNT120408T Diamantfreseinnsats, 1/2 tomme innskrevet sirkel, 1/32 tomme hjørneradius | CV2PQW 444T29 CPNT120408T162NOK
WIDIA CPNT120408T Diamantfreseinnsats, 1/2 tomme innskrevet sirkel, 1/32 tomme hjørneradius | CV2PQX 274GP7 CPNT120408T188NOK
WIDIA CPNT120408T Diamantfreseinnsats, 1/2 tomme innskrevet sirkel, 1/32 tomme hjørneradius | CV2PQY 274HP5 CPNT120408T179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA MDHX09T308 Diamantfreseinnsats, 3/8 tomme innskrevet sirkel, 1/32 tomme hjørneradius
205NOK / enhet