Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 44716 Arbor Shim 0.0015 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3YDQ 5GU39

PRECISION BRAND 44716 Arbor Shim 0.0015 x 1/2 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3YDQ Modell: 44716Kryssreferanse: 5GU39
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
409NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
FARGEPurple
Inne i Dia.0.500 "
Inne i Dia. Toleranse+0.015 "
Materialepolyester
Utenfor Dia.0.75 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. Område-90 til 300 grader
Strekkfasthet30,000 psi
Tykkelse0.038mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.000075 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISION MERKEVARE 44701 Arbor Shim 0.0010 x 3/8 Id Amber - Pakke med 10 | AE3YCZ 5GU24 44701Rav0.375 "0.625 "0.025mm+/- 0.00005 "405NOK
PRESISION MERKEVARE 44702 Arbor Shim 0.0015 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3YDA 5GU25 44702Purple0.375 "0.625 "0.038mm+/- 0.000075 "400NOK
PRESISJON MERKEVARE 44715 Arbor Shim 0.0010 x 1/2 Id Amber - Pakke med 10 | AE3YDP 5GU38 44715Rav0.500 "0.75 "0.025mm+/- 0.00005 "400NOK
PRESISION MERKEVARE 44743 Arbor Shim 0.0010 x 3/4 Id Amber - Pakke med 10 | AE3YEV 5GU66 44743Rav0.750 "1.125 "0.025mm+/- 0.00005 "434NOK
PRESISJON MERKEVARE 44744 Arbor Shim 0.0015 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3YEW 5GU67 44744Purple0.750 "1.125 "0.038mm+/- 0.000075 "434NOK
PRESISJON MERKEVARE 44757 Arbor Shim 0.0010 x 7/8 Id Amber - Pakke med 10 | AE3YFK 5GU80 44757Rav0.875 "1.375 "0.025mm+/- 0.00005 "433NOK
PRESISJON MERKEVARE 44758 Arbor Shim 0.0015 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3YFL 5GU81 44758Purple0.875 "1.375 "0.038mm+/- 0.000075 "433NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 44716 Arbor Shim 0.0015 x 1/2 Id - Pakke med 10
409NOK / enhet