Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 25259 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UPF 5GB11

PRECISION BRAND 25259 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/4 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3UPF Modell: 25259Kryssref: 5GB11
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
Inne i Dia.1.25 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.75 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB84
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse3.175mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
PRESISJON MERKEVARE 25119 Arbor Shim 0.1250 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TQC 5FY56 251190.375 "0.625 "149NOK
PRESISJON MERKEVARE 25139 Arbor Shim 0.1250 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQY 5FY75 251390.500 "0.75 "149NOK
PRESISJON MERKEVARE 25159 Arbor Shim 0.1250 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRW 5FY96 251590.625 "1"222NOK
PRESISJON MERKEVARE 25179 Arbor Shim 0.1250 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFV 5GA25 251790.750 "1.125 "241NOK
PRESISJON MERKEVARE 25199 Arbor Shim 0.1250 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGQ 5GA44 251990.875 "1.375 "242NOK
PRESISJON MERKEVARE 25239 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UJG 5GA82 252391.125 "1.625 "296NOK
PRESISJON MERKEVARE 25279 Arbor Shim 0.1250 x 1 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3UQB 5GB30 252791.375 "1.875 "335NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 25259 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/4 Id - Pakke med 10
296NOK / enhet