Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 25257 Arbor Shim 0.0620 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UKA 5GA99

PRECISION BRAND 25257 Arbor Shim 0.0620 x 1 1/4 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3UKA Modell: 25257Kryssreferanse: 5GA99

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
298NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
Inne i Dia.1.25 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.75 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse1.575mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
PRESISION MERKEVARE 25117 Arbor Shim 0.0620 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TQA 5FY54 251170.375 "0.625 "154NOK
PRESISION MERKEVARE 25137 Arbor Shim 0.0620 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQW 5FY73 251370.500 "0.75 "158NOK
PRESISJON MERKEVARE 25157 Arbor Shim 0.0620 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRU 5FY94 251570.625 "1"210NOK
PRESISION MERKEVARE 25177 Arbor Shim 0.0620 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFT 5GA23 251770.750 "1.125 "264NOK
PRESISJON MERKEVARE 25197 Arbor Shim 0.0620 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGN 5GA42 251970.875 "1.375 "276NOK
PRESISJON MERKEVARE 25237 Arbor Shim 0.0620 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UJE 5GA80 252371.125 "1.625 "303NOK
PRESISION MERK 25277 Arbor Shim 0.0620 x 1 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3UPZ 5GB28 252771.375 "1.875 "347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 25257 Arbor Shim 0.0620 x 1 1/4 Id - Pakke med 10
298NOK / enhet