Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKEVARE 25176 Arbor Shim 0.0470 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFR 5GA22

PRECISION BRAND 25176 Arbor Shim 0.0470 x 3/4 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3UFR Modell: 25176Kryssreferanse: 5GA22

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
Inne i Dia.0.750 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.125 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse1.194mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
PRESISION MERKE 25116 Arbor Shim, 0.047 tommer tykkelse, stål, 0.375 tommer innvendig diameter, pakke med 10 | AE3TPZ 5FY53 251160.375 "0.625 "154NOK
PRESISION MERKEVARE 25136 Arbor Shim 0.0470 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQV 5FY72 251360.500 "0.75 "155NOK
PRESISJON MERKEVARE 25156 Arbor Shim 0.0470 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRT 5FY93 251560.625 "1"205NOK
PRESISION MERKEVARE 25196 Arbor Shim 0.0470 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGM 5GA41 251960.875 "1.375 "269NOK
PRESISJON MERKEVARE 25236 Arbor Shim 0.0470 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UJD 5GA79 252361.125 "1.625 "289NOK
PRESISJON MERKEVARE 25256 Arbor Shim 0.0470 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJZ 5GA98 252561.25 "1.75 "287NOK
PRESISJON MERKEVARE 25276 Arbor Shim 0.0470 x 1 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3UPY 5GB27 252761.375 "1.875 "350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 25176 Arbor Shim 0.0470 x 3/4 Id - Pakke med 10
259NOK / enhet