POWR-GRIP MRT411LDC Multipurpose Lifter 360 Rotasjon/90 Tilt | AC2QYQ 2MDF6

POWR-GRIP MRT411LDC Multipurpose Lifter 360 Rotasjon/90 Tilt

På lager
Vare: AC2QYQ Modell: MRT411LDCKryssreferanse: 2MDF6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonell løfter
Kraftbehovet12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 111.58
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Cup Dia. (11 ")
    • Lastbevegelsestype (manuell 360 graders rotasjon / 90 graders tilt)
    • Maks. Løft lastelokket. (700 lb)
    • Antall elektroder (4)
    • Padspredning (grunnleggende konfigurasjon 28-1 / 4 "L x 32-3 / 4" W, utvidet konfigurasjon 48-1 / 4 "L x 67-1 / 2" W, lineær konfigurasjon 78-1 / 4 "L x 15 -3/4 "W)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWR-GRIP MRT411LDC Multipurpose Lifter 360 Rotasjon/90 Tilt
83 760 NOK / enhet