POWERS FASTENERS 7473SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1-1/4 X 9 Inch Size, 5Pk | AD6PDU 46U155

POWERS FASTENERS 7473SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1-1/4 X 9 tommers størrelse, 5pk

På lager
Vare: AD6PDU Modell: 7473SD1-PWRKryssreferanse: 46U155

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 110 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1.25 "
Ankerlengde9"
Innbygging i betong5.375 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging5.375 "
tråd Lengde4.75 "
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)24630
Ultimate Shear (Lb.)29105
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)29105
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)29105
Ultimate Tension (lbs.)24630
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)24630
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)28440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8075
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7473SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1-1/4 X 9 tommers størrelse, 5pk
3 110 NOK /pakke