POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1 X 9 Inch Size, 10Pk | AD6PDR 46U153

POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1 x 9 tommers størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD6PDR Modell: 7463SD1-PWRKryssreferanse: 46U153

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 728 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
Ankerlengde9"
Innbygging i betong4.5 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging4.5 "
tråd Lengde5.375 "
Trådstørrelse5-3/8
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)13850
Ultimate Shear (Lb.)21155
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)21155
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21155
Ultimate Tension (lbs.)13850
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)13850
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)20915

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2925
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1 x 9 tommers størrelse, 10pk
3 728 NOK /pakke