POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 7/8 X 10 Inch Size, 10Pk | AD6PDP 46U151

POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 7/8 X 10 tommer størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD6PDP Modell: 7454SD1-PWRKryssreferanse: 46U151

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 086 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.7 / 8 "
Ankerlengde10 "
Innbygging i betong3.5 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging3.5 "
tråd Lengde6.75 "
Trådstørrelse7 / 8-9
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)12405
Ultimate Shear (Lb.)11690
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)11690
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11690
Ultimate Tension (lbs.)12405
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)12405
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)15125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5825
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 7/8 X 10 tommer størrelse, 10pk
3 086 NOK /pakke