POWERS FASTENERS 7435SD2-PWR Kileanker, karbonstål, 5/8 tommer størrelse, 25Pk | AF9RRE 30TC70

POWERS FASTENERS 7435SD2-PWR kileanker, karbonstål, 5/8 tommers størrelse, 25pk

På lager
Vare: AF9RRE Modell: 7435SD2-PWRKryssreferanse: 30TC70

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 137 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde4.75 "
MaterialeKarbonstål
tråd Lengde3.125 "
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0594
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode7318152000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7435SD2-PWR kileanker, karbonstål, 5/8 tommers størrelse, 25pk
3 137 NOK /pakke