Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 7426SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 X 7 Inch Size, 25Pk | AD6PCT 46U131

POWERS FASTENERS 7426SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1/2 X 7 tommer størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD6PCT Modell: 7426SD1-PWRKryssreferanse: 46U131
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
928NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde7"
Innbygging i betong2.25 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde5.25 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)4155
Ultimate Shear (Lb.)4195
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Tension (lbs.)4155
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4155
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1895
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7426SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1/2 X 7 tommer størrelse, 25pk
928NOK /pakke