Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 3/8-16 Gjengestørrelse, 50Pk | AD6PDX 46U158

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 3/8-16 trådstørrelse, 50pk

På lager
Vare: AD6PDX Modell: 6306SD-PWRKryssreferanse: 46U158
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
434NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring1040 @ 2500 psi Betong
Tillatt spenning496 @ 2500 psi
Anker Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse1 / 2 "
KjøreverktøyDriver System Maual Set Tool, SMART DI+ System med en borhammer
Lengde1 9 / 16 "
MaterialeForzinket, karbonstål
Min. Hulldybde1-9 / 16 "
Tråddybde5 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSmart DI +
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4360
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4755
Ultimate Tension (lbs.)1985 @ 2500 psi
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)2275
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2850

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode6810990000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Installasjon blir (inntil verktøyskuldrene er satt på ankerleppen)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 3/8-16 trådstørrelse, 50pk
434NOK /pakke