Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 05684-PWR hylseanker, 3/8 tommers diameter, 50PK | AF9RMJ 30TA29

POWERS FASTENERS 05684-PWR hylseanker, 3/8 tommers diameter, 50 PK

På lager
Vare: AF9RMJ Modell: 05684-PWRKryssreferanse: 30TA29

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
397NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde1.25 "
Finishsink
Head StyleLok-Bolt Extender
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging1.25 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode7318152000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 05684-PWR hylseanker, 3/8 tommers diameter, 50 PK
397NOK /pakke