Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 02332-PWR Screw Anchor, Carbon Steel, 1/4 Inch Length, 50PK | AH2YQV 30TF06

POWERS FASTENERS 02332-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 50PK

På lager
Vare: AH2YQV Modell: 02332-PWRKryssreferanse: 30TF06
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
401NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnchor
Anker Dia.5 / 32 "
Borrstørrelse3 / 16 "
Lengde1.25 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)21.08
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 02332-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 50PK
401NOK /pakke