Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 01105-PWR Lag Shield, 5/16 Inch Long, 50Pk | AH2YLQ 30TC27

POWERS FASTENERS 01105-PWR Lag Shield, 5/16 tomme lang, 50pk

På lager
Vare: AH2YLQ Modell: 01105-PWRKryssreferanse: 30TC27
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
1 067 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagskjold
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde1.75 "
Borestørrelse1 / 2 "
MaterialeZamac -legering
Min. Innbygging1.75 "
Skruestørrelse5 / 16-9
Tråd Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Lag Shield

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 01105-PWR Lag Shield, 5/16 tomme lang, 50pk
1 067 NOK /pakke