Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 01101-PWR Lag Shield, 5/16 Inch Short, 50Pk | AH2YLP 30TC26

POWERS FASTENERS 01101-PWR Lag Shield, 5/16 tommer kort, 50pk

På lager
Vare: AH2YLP Modell: 01101-PWRKryssreferanse: 30TC26
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
1 206 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagskjold
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde1.25 "
Borestørrelse1 / 2 "
MaterialeZamac -legering
Min. Innbygging1.25 "
Skruestørrelse5 / 16-9
Tråd Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Lag Shield

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 01101-PWR Lag Shield, 5/16 tommer kort, 50pk
1 206 NOK /pakke