Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3534-7/16X1.5DSL Helical Insert, 7/16-20 Thread Size, 0.657 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DFT 5WZZ3

POWERCOIL 3534-7/16X1.5DSL spiralinnsats, 7/16-20 trådstørrelse, 0.657 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AE7DFT Modell: 3534-7/16X1.5DSLKryssreferanse: 5WZZ3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
45NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse29 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.549 "
Lengde0.657 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse7 / 16-20
Trykk på størrelser7 / 16-20
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3534-7/16X1.5DSL spiralinnsats, 7/16-20 trådstørrelse, 0.657 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk
45NOK /pakke