Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3534-7/16K Helical Thread Repair Kit, 7/16-20 Thread Size, 10 Pieces | AE6RTW 5UUP7

POWERCOIL 3534-7/16K spiral gjenger reparasjonssett, 7/16-20 trådstørrelse, 10 stykker

På lager
Vare: AE6RTW Modell: 3534-7/16KKryssreferanse: 5UUP7
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
864NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHelix tråd reparasjonssett
Lengde0.657 "
Materiale304 rustfritt stål
Antall stykker10
Størrelse7 / 16-20
GjengetypeUNF
typenMed Drill Bit, Free Running

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3534-7/16K spiral gjenger reparasjonssett, 7/16-20 trådstørrelse, 10 stykker
864NOK / enhet