Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-7/8X1.0DSL Helical Insert, 7/8-9 Thread Size, 0.875 Inch Length, Stainless Steel | AE7DER 5WZW9

POWERCOIL 3532-7/8X1.0DSL spiralinnsats, 7/8-9 trådstørrelse, 0.875 tommer lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AE7DER Modell: 3532-7/8X1.0DSLKryssreferanse: 5WZW9
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse29 / 32 "
Gratis Coil Dia.1.022 "
Lengde0.875 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse7 / 8-9
Trykk på størrelser7 / 8-9
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-7/8X1.0DSL spiralinnsats, 7/8-9 trådstørrelse, 0.875 tommer lengde, rustfritt stål
49NOK / enhet