Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-1.1/8X1.0D Helical Insert, 1-1/8-7 Thread Size, 1.125 Inch Length, Stainless Steel | AE6RPG 5UUD2

POWERCOIL 3532-1.1/8X1.0D spiralinnsats, 1-1/8-7 trådstørrelse, 1.125 tommers lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AE6RPG Modell: 3532-1.1/8X1.0DKryssref: 5UUD2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
170NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse1.156 "
Gratis Coil Dia.1.355 "
Lengde1.125 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse1 1 / 8-7 "
Trykk på størrelser8
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-1.1/8X1.0D spiralinnsats, 1-1/8-7 trådstørrelse, 1.125 tommers lengde, rustfritt stål
170NOK / enhet