Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-4.00X1.0D spiralinnsats, M4 X 0.70 gjengestørrelse, 4 mm lengde, rustfritt stål, 10Pk | AE7DBG 5WZL1

POWERCOIL 3520-4.00X1.0D spiralinnsats, M4 X 0.70 gjengestørrelse, 4 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.

På lager
Vare: AE7DBG Modell: 3520-4.00X1.0DKryssreferanse: 5WZL1
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
51NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse4.2mm
Gratis Coil Dia.4.90mm
Lengde4"
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM4 x 0.7
Trykk på størrelserM4 x 0.70
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-4.00X1.0D spiralinnsats, M4 X 0.70 gjengestørrelse, 4 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.
51NOK /pakke