Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-12.00X1.0DSL Helical Insert, M12 X 1.75 Thread Size, 12mm Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DVF 5XAF2

POWERCOIL 3520-12.00X1.0DSL spiralinnsats, M12 X 1.75 trådstørrelse, 12 mm lengde, rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AE7DVF Modell: 3520-12.00X1.0DSLKryssreferanse: 5XAF2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
40NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse12.3mm
Gratis Coil Dia.15.00mm
Lengde12 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM12 x 1.75
Trykk på størrelserM12 x 1.75
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-12.00X1.0DSL spiralinnsats, M12 X 1.75 trådstørrelse, 12 mm lengde, rustfritt stål, 5pk
40NOK /pakke