Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UGR1 Kvinne Koble Rød 22 Til 16 Awg - Pakke med 100 | AE6PJC

POWER FIRST 5UGR1 Hunn frakobling Rød 22 til 16 Awg - Pakke med 100 stk

På lager
Vare: AE6PJC Modell: 5UGR1
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
480NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.067 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeNylon, full
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.79 "
SømButted
Fanestørrelse0.187 x 0.020 "
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFanestørrelseFat Inside Dia.FargekodeWire RangeTilkoblingsmaterialeIsolasjonIsolasjonstypeMaks. Spenningpk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C708 kvinnelig plate 12-10 Awg 0.95 tommer - pakke med 50 | AB7VHM 24C7080.250 x 0.032 "0.256 "Gul12 til 10 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V50533NOK
POWER FIRST 24C709 kvinnelig plate 16-14 Awg 0.8 tommer - pakke med 50 | AB7VHN 24C7090.187 x 0.020 "0.197 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V50373NOK
POWER FIRST 24C712 kvinnelig plate 12-10 Awg 0.93 tommer - pakke med 50 | AB7VHP 24C7120.250 x 0.032 "0.256 "Gul12 til 10 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V50625NOK
POWER FIRST 24C722 Female Disc 22-16 Awg 0.77 Inch - Pakke med 100 | AB7VHR 24C7220.110 x 0.020 "0.157 "Rød22 til 16 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V100934NOK
POWER FIRST 24C729 kvinnelig plate 22-16 Awg 0.8 tommer - pakke med 100 | AB7VHY 24C7290.187 x 0.020 "0.157 "Rød22 til 16 AWGTinnbelagt messingFullNylon, full600V1001 031 NOK
POWER FIRST 24C730 kvinnelig plate 16-14 Awg 0.77 tommer - pakke med 100 | AB7VHZ 24C7300.110 x 0.020 "0.197 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V100726NOK
POWER FIRST 24C738 Female Disc 22-16 Awg 0.85 Inch - Pakke med 100 | AB7VJC 24C7380.250 x 0.032 "0.157 "Rød22 til 16 AWGTinnbelagt messingDelvisnylon600V100808NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UGR1 Hunn frakobling Rød 22 til 16 Awg - Pakke med 100 stk
480NOK /pakke