Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4FRL2 Ring Terminal Bare Loddet 8 Awg - Pakke med 25 | AD7PBB

POWER FIRST 4FRL2 Ringterminal Bare Loddet 8 Awg - Pakke med 25

På lager
Vare: AD7PBB Modell: 4FRL2
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
330NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.257 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.917 "
Sømloddet
Stud størrelse1 / 4 "
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeStud størrelseTerminaltypepk. Antall.Pris
POWER FIRST 4FRC7 Ring Terminal Bare Loddet 8 Awg - Pakke med 25 | AD7NYF 4FRC7NakenIkke-isolert257 Grader F1.15 "3 / 8 "standard25295NOK
POWER FIRST 4FRC9 Ringterminal Rødlodd 8 Agg - Pakke med 25 | AD7NYH 4FRC9RødVinyl221 Grader F1.26 "1 / 4 "standard25130NOK
POWER FIRST 5WHA6 Ring Terminal Rød Vinyl 8 Awg - Pakke med 25 | AE7AQC 5WHA6RødVinyl221 Grader F1.5 "3 / 8 "Ringe25150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4FRL2 Ringterminal Bare Loddet 8 Awg - Pakke med 25
330NOK /pakke