Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 31A499 Piggyback Heat Shrink Pe 16-14 - Pakke med 50 | AC4XFP

POWER FIRST 31A499 Piggyback Heat Shrink Pe 16-14 - Pakke med 50

På lager
Vare: AC4XFP Modell: 31A499

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
590NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPiggyback Koble fra
Fat Inside Dia.0.236 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonPE
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeDobbel Crimpe varmekrymping
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde1.339
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 31A498 Piggyback Heat Shrink Pe 22-16 - Pakke med 50 | AC4XFN 31A4980.217 "Rød1.33922 til 16 AWG50570NOK
POWER FIRST 31A501 Piggyback Heat Shrink Pe 12-10 - Pakke med 50 | AC4XFQ 31A5010.319 "Gul1.37812 til 10 AWG50704NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 31A499 Piggyback Heat Shrink Pe 16-14 - Pakke med 50
590NOK /pakke