Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 31A501 Piggyback Heat Shrink Pe 12-10 - Pakke med 50 | AC4XFQ

POWER FIRST 31A501 Piggyback Heat Shrink Pe 12-10 - Pakke med 50

På lager
Vare: AC4XFQ Modell: 31A501
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
704NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPiggyback Koble fra
Fat Inside Dia.0.319 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonPE
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeDobbel Crimpe varmekrymping
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde1.378
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 31A498 Piggyback Heat Shrink Pe 22-16 - Pakke med 50 | AC4XFN 31A4980.217 "Rød1.33922 til 16 AWG50570NOK
POWER FIRST 31A499 Piggyback Heat Shrink Pe 16-14 - Pakke med 50 | AC4XFP 31A4990.236 "Blå1.33916 til 14 AWG50590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 31A501 Piggyback Heat Shrink Pe 12-10 - Pakke med 50
704NOK /pakke