Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 2VLN3 Miniatyr trykknappbryter 6a @ 125v | AC3QWU

POWER FIRST 2VLN3 Miniatyr trykknappbryter 6a @ 125v

På lager
Vare: AC3QWU Modell: 2VLN3
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr trykknappbryter
AC-kontaktvurdering6A @ 125V, 3A @ 250V
Kontakt skjemaSPST
Monteringshull1/2 "Dia.
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. OmrådeTil 149 grader F
Stem Dia. og trådstørrelse10.3mm x 15/32-32UNS-2A
Stamlengde27mm
BryterfunksjonPå Av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingDriftstemp. OmrådeStem Dia. og trådstørrelseStamlengdeBryterfunksjonPris
POWER FIRST 2VLP7 Miniatyr trykknappbryter 16a @ 125v | AC3QXH 2VLP716A @ 125V, 10A @ 250VTil 167 grader FM12X10.5 "Av / Momentan På140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 2VLN3 Miniatyr trykknappbryter 6a @ 125v
172NOK / enhet