Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 24C863 Ringterminal 26-22 Awg #10 - Pakke med 500 | AB7VME

POWER FIRST 24C863 Ringterminal 26-22 Awg #10 - Pakke med 500 stk

På lager
Vare: AB7VME Modell: 24C863
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
722NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
TilkoblingsmaterialeForniklet kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.1200 Grader F
Maks. Spenning600
Total lengde0.61 "
SømButted
Stud størrelse#10
Terminalforbindelsecrimp
Wire Range26 til 22 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)0.36
Skipets lengde (cm)1.2
Skipets bredde (cm)0.8
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStud størrelsepk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C793 Ringterminal 26-22 Awg #8 - Pakke med 500 | AB7VKM 24C7930.6 "#8500519NOK
POWER FIRST 24C862 Ringterminal 1/2 tomme 26-22 Awg - Pakke med 500 | AB7VMD 24C8620.6 "#6500528NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 24C863 Ringterminal 26-22 Awg #10 - Pakke med 500 stk
722NOK /pakke