Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 fot gul automatisk tilbakestilling | AA3WPM

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 fot gul automatisk tilbakestilling

På lager
Vare: AA3WPM Modell: 11X431
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
679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in GFCI med Triple Outlet
amps15
FARGEGul
Konfigurasjon3 utsalgssteder
Ledningslengde2ft.
Kvalitetsvurderingutendørs
Måler / leder12/3
Hz60
Materialepolykarbonat
NEC ledningsbetegnelseSJTW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon(3) 5-15R
Antall poler2
Antall ledninger3
Lengdeområde9 "til 4 fot
Tilbakestill typeAutomatisk
Spenningsverdier125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8536308000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTilbakestill typeSpenningsverdierPris
POWER FIRST 5YL45 Gfci 2 fot tri ledning | AE7HXD 5YL45Slitesterk, kraftig plastHåndbok120 VAC772NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 fot gul automatisk tilbakestilling
679NOK / enhet