Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE N16H100 Girremskive Tomgang 1/2 Pitch | AE7THB 6AGN9

POWER DRIVE N16H100 Girremskive mellomhjul 1/2 stigning

På lager
Vare: AE7THB Modell: N16H100Kryssref: 6AGN9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTannhjul med remskive
LagreneNål
Bore Dia.1"
Girbelte TypeH
MaterialeStål
Antall spor16
Utenfor Dia.2.5 "
Tonehøyde1 / 2 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4635
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8483908080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 100 RPM (2174)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 1000 RPM (1083)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 1500 RPM (961)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 2000 RPM (880)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 2500 RPM (820)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 3000 RPM (772)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 3500 RPM (741)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 500 RPM (1327)
    • Skaft kreves (6AGL6)

Produktvarianter

ProduktModellGirbelte TypeAntall sporUtenfor Dia.TonehøydePris
POWER DRIVE N22L100 Girremskive Idler 3/8 Pitch | AE7THD 6AGP1 N22L100L222.6 "3 / 8 "1 295 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE N16H100 Girremskive mellomhjul 1/2 stigning
1 454 NOK / enhet