Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE N22L100 Girremskive Idler 3/8 Pitch | AE7THD 6AGP1

POWER DRIVE N22L100 Girremskive mellomhjul 3/8 pitch

På lager
Vare: AE7THD Modell: N22L100Kryssreferanse: 6AGP1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTannhjul med remskive
LagreneNål
Bore Dia.1"
Girbelte TypeL
MaterialeStål
Antall spor22
Utenfor Dia.2.6 "
Tonehøyde3 / 8 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8483908080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 100 RPM (2174)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 1000 RPM (1083)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 1500 RPM (961)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 2000 RPM (880)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 2500 RPM (820)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 3000 RPM (772)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 3500 RPM (741)
    • Maks. Radiell belastning (Lb.) @ 500 RPM (1327)
    • Skaft kreves (6AGL6)

Produktvarianter

ProduktModellGirbelte TypeAntall sporUtenfor Dia.TonehøydePris
POWER DRIVE N16H100 Girremskive Tomgang 1/2 Pitch | AE7THB 6AGN9 N16H100H162.5 "1 / 2 "1 454 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE N22L100 Girremskive mellomhjul 3/8 pitch
1 295 NOK / enhet