Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE HN35B13 Tomgang tannhjul Nål Ansi 35 | AE7TGW 6AGN4

POWER DRIVE HN35B13 tomgangshjulsnål Ansi 35

På lager
Vare: AE7TGW Modell: HN35B13Kryssref: 6AGN4
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
1 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagerhjul med nålelager
ANSI Kjedestørrelse35
LagreneNål
Bore Dia.1 / 2 "
Lengde gjennom boring3 / 4 "
SmøringGrease
MaterialeStål
Antall tenner13
Utenfor Dia.1-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tennemateriale (herdet stål)
    • Stramningsaksel kreves (6AGL5)
    • Kjennetegn: Opprettholder riktig kjedespenning

Produktvarianter

ProduktModellANSI KjedestørrelseBore Dia.Lengde gjennom boringAntall tennerUtenfor Dia.Pris
POWER DRIVE HN40B19 Tomgang tannhjul Nål Ansi 40 | AE7TGX 6AGN5 HN40B19401"1"193-9 / 32 "1 568 NOK
POWER DRIVE HN50B17 Tomgang tannhjul Nål Ansi 50 | AE7TGY 6AGN6 HN50B17501"1"173-23 / 32 "1 799 NOK
POWER DRIVE HN60B17 Tomgang tannhjul Nål Ansi 60 | AE7TGZ 6AGN7 HN60B17601"1"174-15 / 32 "2 055 NOK
POWER DRIVE HN80B13 Tomgang tannhjul Nål Ansi 80 | AE7THA 6AGN8 HN80B13801"1.25 "134-21 / 32 "2 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE HN35B13 tomgangshjulsnål Ansi 35
1 341 NOK / enhet