Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SK42BS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.250 tomme lengde, 500pk | AD3HZX 3ZKN4

POP SK42BS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.250 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HZX Modell: SK42BS201Kryssreferanse: 3ZKN4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
345NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#30
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.220 "
Hodehøyde0.03 "
Head Styleforsenket
hode~~POS=TRUNC120 grader forsenket
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.25 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)550
Strekkfasthet700 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.621
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SK42BS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.250 tomme lengde, 500pk
345NOK /pakke