Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SD66BSLF200 Blindnagle, 3/16 tommers diameter, 0.550 tommers lengde, 250pk | AD3HZN 3ZKL3

POP SD66BSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.550 tommer lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HZN Modell: SD66BSLF200Kryssreferanse: 3ZKL3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
398NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#11
Grip Range0.251 til 0.375 "
Hode Dia.0.625 "
Hodehøyde0.075 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.55 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)590
Strekkfasthet815 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4805
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SD66BSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.550 tommer lengde, 250pk
398NOK /pakke