Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SD612BSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.925 Inch Length, 250Pk | AD3HZF 3ZKK1

POP SD612BSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.925 tommer lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HZF Modell: SD612BSLF200Kryssref: 3ZKK1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
765NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#11
Grip Range0.626 til 0.750 "
Hode Dia.0.625 "
Hodehøyde0.075 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.925 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)590
Strekkfasthet815 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.773
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SD612BSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.925 tommer lengde, 250pk
765NOK /pakke