Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD84H203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.485 Inch Length, 100Pk | AD3HXL 3ZKE3

POP AD84H203 blindnagle, 1/4 tomme dia., 0.485 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AD3HXL Modell: AD84H203Kryssreferanse: 3ZKE3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
410NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
BorestørrelseF
Grip Range0.126 til 0.250 "
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.084 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.257 til 0.261 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde0.485 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)900 kg
Strekkfasthet1100 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD84H203 blindnagle, 1/4 tomme dia., 0.485 tomme lengde, 100pk
410NOK /pakke