Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD66-68BSLF200 Blindnagle, 3/16 tommers diameter, 0.716 tommers lengde, 250pk | AD3HWQ 3ZKC1

POP AD66-68BSLF200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.716 tomme lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HWQ Modell: AD66-68BSLF200Kryssreferanse: 3ZKC1
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
1 069 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#11
Grip Range0.251 til 0.500 "
Hode Dia.0.625 "
Hodehøyde0.075 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.205 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.716 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)350 kg
Strekkfasthet505 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0215
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD66-68BSLF200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.716 tomme lengde, 250pk
1 069 NOK /pakke