Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD62BSLF200 Blindnagle, 3/16 tommers diameter, 0.300 tommers lengde, 250pk | AD3HWH 3ZKA2

POP AD62BSLF200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.300 tomme lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HWH Modell: AD62BSLF200Kryssreferanse: 3ZKA2
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
408NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#11
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.051 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.3 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)315
Strekkfasthet500 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8145
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD62BSLF200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.300 tomme lengde, 250pk
408NOK /pakke