Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD62-64BSLF200 Blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.425 tommer lengde, 250pk | AD3HVE 3ZJZ6

POP AD62-64BSLF200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.425 tomme lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HVE Modell: AD62-64BSLF200Kryssreferanse: 3ZJZ6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
953NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#11
Grip Range0.063 til 0.250 "
Hode Dia.0.625 "
Hodehøyde0.075 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.205 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.425 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)350 kg
Strekkfasthet505 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.882
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD62-64BSLF200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.425 tomme lengde, 250pk
953NOK /pakke