Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD612BSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.925 Inch Length, 250Pk | AD3HUX 3ZJY8

POP AD612BSLF200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.925 tomme lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HUX Modell: AD612BSLF200Kryssref: 3ZJY8
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
730NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#11
Grip Range0.626 til 0.750 "
Hode Dia.0.625 "
Hodehøyde0.075 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.925 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)315
Strekkfasthet500 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2195
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD612BSLF200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.925 tomme lengde, 250pk
730NOK /pakke