Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD32Bs201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.225 Inch Length, 500Pk | AD3HRF 3ZJP9

POP AD32Bs201 blindnagle, 3/32 tommer diameter, 0.225 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HRF Modell: AD32Bs201Kryssreferanse: 3ZJP9
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
371NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#41
Grip Range0.031 til 0.125 "
Hode Dia.0.188 "
Hodehøyde0.028 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.097 til 0.100 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 32 "
Nittelengde0.225 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)85
Strekkfasthet135 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD32Bs201 blindnagle, 3/32 tommer diameter, 0.225 tommer lengde, 500pk
371NOK /pakke