Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POND BOSS TV1220 Lufteslange 1/2 tomme diameter 30 psi Vinyl | AH7XYZ 38EF13

POND BOSS TV1220 Lufteslange 1/2 tomme diameter 30 psi Vinyl

På lager
Vare: AH7XYZ Modell: TV1220Kryssreferanse: 38EF13
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftingsrør
FARGESvart
Hardhet68
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde20ft.
MaterialeVinyl
Maks. Press30
Utenfor Dia.0.66 "
Temp. Område32 til 100 grader F
typenFleksibel
Veggtykkelse0.08 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6214
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris
POND BOSS TC120 lufteslange 1 tomme diameter 100 psi PVC | AH7XZA 38EF15 TC1201"PVC1001.312 "34 til 100 grader F0.15 "478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POND BOSS TV1220 Lufteslange 1/2 tomme diameter 30 psi Vinyl
189NOK / enhet